Eriks

Mechanische dichting stator SDA 075 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12423766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 229,50/ stukexcl. btw

€ 277,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
75 mm
Inbouwlengte
11.3 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDA
d1
75 mm
d7
97 mm
I4
11.3 mm