Eriks

Mechanische dichting stator SDA 070 /S -/TC /V

  • ERIKS:12423391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 233,50/ stukexcl. btw

€ 282,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
70 mm
Inbouwlengte
11.3 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
70 mm
d7
92 mm
I4
11.3 mm