Eriks

Mechanische dichting stator SDA 070 /S -/CER/N

  • ERIKS:12423384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,00/ stukexcl. btw

€ 136,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
70 mm
Inbouwlengte
11.3 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDA
d1
70 mm
d7
92 mm
I4
11.3 mm