Eriks

Mechanische dichting stator SDA 068 /S -/TC /V

  • ERIKS:12423013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 233,50/ stukexcl. btw

€ 282,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
68 mm
Inbouwlengte
11.3 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
68 mm
d7
90 mm
I4
11.3 mm