Eriks

Mechanische dichting stator SDA 065 /S -/CER/V

  • ERIKS:12422655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,50/ stukexcl. btw

€ 156,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
65 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
65 mm
d7
85 mm
I4
11 mm