Eriks

Mechanische dichting stator SDA 063 /S -/TC /V

  • ERIKS:12422315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 212,00/ stukexcl. btw

€ 256,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
63 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
83 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
63 mm
d7
83 mm
I4
11 mm