Eriks

Mechanische dichting stator SDA 060 /S -/CER/V

  • ERIKS:12422047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 112,50/ stukexcl. btw

€ 136,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
60 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
60 mm
d7
80 mm
I4
11 mm