Eriks

Mechanische dichting stator SDA 060 /S -/CER/E

  • ERIKS:12422037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,10/ stukexcl. btw

€ 119,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
60 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDA
d1
60 mm
d7
80 mm
I4
11 mm