Eriks

Mechanische dichting stator SDA 058 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12421711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,00/ stukexcl. btw

€ 223,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
58 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
58 mm
d7
78 mm
I4
11 mm