Eriks

Mechanische dichting stator SDA 055 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12421338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 173,00/ stukexcl. btw

€ 209,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
55 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDA
d1
55 mm
d7
75 mm
I4
11 mm