Eriks

Mechanische dichting stator SDA 053 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12420948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,00/ stukexcl. btw

€ 191,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
53 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDA
d1
53 mm
d7
73 mm
I4
11 mm