Eriks

Mechanische dichting stator SDA 050 /S -/TC /E

  • ERIKS:12420556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,00/ stukexcl. btw

€ 223,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
9.5 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDA
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
9.5 mm