Eriks

Mechanische dichting stator SDA 050 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12324866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 164,00

-

5+

€ 139,40

15.00%

10+

€ 131,20

20.00%

20+

€ 123,00

25.00%

35+

€ 114,80

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
9.5 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
9.5 mm