Eriks

Mechanische dichting stator SDA 050 /S -/CER/N

  • ERIKS:12420559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,60/ stukexcl. btw

€ 98,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
9.5 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDA
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
9.5 mm