Eriks

Mechanische dichting stator SDA 048 /S -/CER/V

  • ERIKS:12420229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,50/ stukexcl. btw

€ 116,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
48 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
48 mm
d7
66 mm
I4
9 mm