Eriks

Mechanische dichting stator SDA 045 /S -/CER/N

  • ERIKS:12419831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 75,00/ stukexcl. btw

€ 90,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
45 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDA
d1
45 mm
d7
63 mm
I4
9 mm