Eriks

Mechanische dichting stator SDA 043 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12419377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
43 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
43 mm
d7
61 mm
I4
9 mm