Eriks

Mechanische dichting stator SDA 040 /S -/CER/V

  • ERIKS:12418932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,30/ stukexcl. btw

€ 104,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
9 mm