Eriks

Mechanische dichting stator SDA 038 /S -/SIC/V

  • ERIKS:11300063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,00/ stukexcl. btw

€ 168,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 139,00

-

5+

€ 118,15

15.00%

10+

€ 111,20

20.00%

20+

€ 104,25

25.00%

35+

€ 97,30

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
38 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
38 mm
d7
56 mm
I4
7.5 mm