Eriks

Mechanische dichting stator SDA 035 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12418055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,50/ stukexcl. btw

€ 161,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
35 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
7.5 mm