Eriks

Mechanische dichting stator SDA 033 /S -/CER/N

  • ERIKS:12417582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,80/ stukexcl. btw

€ 77,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
33 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDA
d1
33 mm
d7
48 mm
I4
7.5 mm