Eriks

Mechanische dichting stator SDA 032 /S -/TC /V

  • ERIKS:12417187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,00/ stukexcl. btw

€ 168,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
32 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
32 mm
d7
48 mm
I4
7.5 mm