Eriks

Mechanische dichting stator SDA 030 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12416715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,00/ stukexcl. btw

€ 147,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
30 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
30 mm
d7
45 mm
I4
7.5 mm