€ 115,50/ stukexcl. btw
€ 139,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 115,50 | - |
5+ | € 98,18 | 15.00% |
10+ | € 92,40 | 20.00% |
20+ | € 86,63 | 25.00% |
35+ | € 80,85 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 28 mm |
Inbouwlengte | 7.5 mm |
Kamerdiameter stator | 43 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SDA |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
I4 | 7.5 mm |