Eriks

Mechanische dichting stator SDA 022 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12414770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,60/ stukexcl. btw

€ 114,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
22 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDA
d1
22 mm
d7
37 mm
I4
7.5 mm