Eriks

Mechanische dichting stator SDA 020 /S -/TC /E

  • ERIKS:12414313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 111,50/ stukexcl. btw

€ 134,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
20 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SDA
d1
20 mm
d7
35 mm
I4
7.5 mm