Eriks

Mechanische dichting stator SDA 018 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12413751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,80/ stukexcl. btw

€ 107,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
18 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDA
d1
18 mm
d7
33 mm
I4
7.5 mm