Eriks

Mechanische dichting stator SDA 016 /S -/TC /V

  • ERIKS:12413302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
16 mm
Inbouwlengte
6.6 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
16 mm
d7
27 mm
I4
6.6 mm