Eriks

Mechanische dichting stator SDA 014 /S -/CER/V

  • ERIKS:12412529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,80/ stukexcl. btw

€ 71,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
14 mm
Inbouwlengte
6.6 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SDA
d1
14 mm
d7
25 mm
I4
6.6 mm