Eriks

Mechanische dichting stator SDA 012 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12411995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,00/ stukexcl. btw

€ 93,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
12 mm
Inbouwlengte
6.6 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SDA
d1
12 mm
d7
23 mm
I4
6.6 mm