Eriks

Mechanische dichting stator SCO 100 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12425534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 653,50/ stukexcl. btw

€ 790,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
100 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SCO
d1
100 mm
d7
125 mm
I4
14 mm