Eriks

Mechanische dichting stator SCO 095 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12425213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 512,50/ stukexcl. btw

€ 620,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
95 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SCO
d1
95 mm
d7
120 mm
I4
14 mm