Eriks

Mechanische dichting stator SCO 085 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12424607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 523,50/ stukexcl. btw

€ 633,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
85 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SCO
d1
85 mm
d7
110 mm
I4
14 mm