Eriks

Mechanische dichting stator SCO 080 /S -/TC /V

  • ERIKS:12424297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 564,00/ stukexcl. btw

€ 682,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
80 mm
Inbouwlengte
12 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SCO
d1
80 mm
d7
105 mm
I4
12 mm