Eriks

Mechanische dichting stator SCO 075 /S -/TC /N

  • ERIKS:12423868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 534,50/ stukexcl. btw

€ 646,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
75 mm
Inbouwlengte
11.3 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SCO
d1
75 mm
d7
97 mm
I4
11.3 mm