€ 490,00/ stukexcl. btw
€ 592,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 68 mm |
Inbouwlengte | 11.3 mm |
Kamerdiameter stator | 90 mm |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SCO |
d1 | 68 mm |
d7 | 90 mm |
I4 | 11.3 mm |