Eriks

Mechanische dichting stator SCO 060 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12422149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 206,50/ stukexcl. btw

€ 249,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
60 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SCO
d1
60 mm
d7
80 mm
I4
11 mm