Eriks

Mechanische dichting stator SCO 055 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12421415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 194,50/ stukexcl. btw

€ 235,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
55 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SCO
d1
55 mm
d7
75 mm
I4
11 mm