Eriks

Mechanische dichting stator SCO 050 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12420654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 292,50/ stukexcl. btw

€ 353,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
9.5 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SCO
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
9.5 mm