€ 292,50/ stukexcl. btw
€ 353,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 50 mm |
Inbouwlengte | 9.5 mm |
Kamerdiameter stator | 70 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SCO |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
I4 | 9.5 mm |