€ 165,50/ stukexcl. btw
€ 200,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 50 mm |
Inbouwlengte | 9.5 mm |
Kamerdiameter stator | 70 mm |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SCO |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
I4 | 9.5 mm |