Eriks

Mechanische dichting stator SCO 048 /S -/TC /N

  • ERIKS:12420311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 347,50/ stukexcl. btw

€ 420,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
48 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SCO
d1
48 mm
d7
66 mm
I4
9 mm