Eriks

Mechanische dichting stator SCO 048 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12420327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 279,00/ stukexcl. btw

€ 337,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
48 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SCO
d1
48 mm
d7
66 mm
I4
9 mm