Eriks

Mechanische dichting stator SCO 045 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12419903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 264,50/ stukexcl. btw

€ 320,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
45 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SCO
d1
45 mm
d7
63 mm
I4
9 mm