Eriks

Mechanische dichting stator SCO 043 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12089639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 264,50/ stukexcl. btw

€ 320,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 264,50

-

5+

€ 224,83

15.00%

10+

€ 211,60

20.00%

20+

€ 198,38

25.00%

35+

€ 185,15

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
43 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SCO
d1
43 mm
d7
61 mm
I4
9 mm