Eriks

Mechanische dichting stator SCO 040 /S -/TC /V

  • ERIKS:12419030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 325,00/ stukexcl. btw

€ 393,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SCO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
9 mm