Eriks

Mechanische dichting stator SCO 040 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12419032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SCO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
9 mm