€ 94,00/ stukexcl. btw
€ 113,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 35 mm |
Inbouwlengte | 7.5 mm |
Kamerdiameter stator | 50 mm |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SCO |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
I4 | 7.5 mm |