Eriks

Mechanische dichting stator SCO 032 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12417273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 222,50/ stukexcl. btw

€ 269,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
32 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SCO
d1
32 mm
d7
48 mm
I4
7.5 mm