€ 277,50/ stukexcl. btw
€ 335,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 30 mm |
Inbouwlengte | 7.5 mm |
Kamerdiameter stator | 45 mm |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SCO |
d1 | 30 mm |
d7 | 45 mm |
I4 | 7.5 mm |